9275-09131 POLYCHAIN GT2 3200 8MGT 36

Poly Chain® GT™2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PC2 8MGT 3200 36
Rubix:160000000469219
Produttore:927509131
EAN:5412571232042
9275-09131 POLYCHAIN GT2 3200 8MGT 36

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Lunghezza primitiva3200 mm
Larghezza cinghia36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9275-09131 POLYCHAIN GT2 3200 8MGT 36


Poly Chain® GT™2 è stato progettato per offrire prestazioni ottimali su trasmissioni ad alta coppia e bassa velocità in qualsiasi applicazione industriale. Questa cinghia leggera presenta valori di potenza aumentati fino al 40% in più rispetto alle costruzioni precedenti, pur mantenendo la stessa lunga durata di servizio. Poly Chain® GT™2 funziona su pulegge Poly Chain® GT™. Queste cinghie rappresentano un'eccellente alternativa alle catene a rulli, non richiedendo né ritensionamento né lubrificazione. Salvaspazio, leggero e conveniente, Poly Chain® GT™2 garantisce una trasmissione affidabile per una lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Lunghezza primitiva3200 mm
Larghezza cinghia36 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
€ 783,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 955,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione