POMPANTE K7 G1/4 RICAMBIO PER 203,205,502 600-26877-2
Pompa azionata elettricamente
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:600-26877-2
Rubix:999240624005131



Dettagli del prodotto : POMPANTE K7 G1/4 RICAMBIO PER 203,205,502 600-26877-2
La P 502 è una pompa di lubrificazione semplice ed economica, azionata elettricamente. Può fornire direttamente il lubrificante a un massimo di due punti di lubrificazione individuali o essere collegata a dispositivi di dosaggio progressivo. È disponibile una scheda di controllo integrata per impostare la pausa e il tempo di lubrificazione. Sviluppata per il grasso fluido e il grasso, la P 502 presenta una forma ottimizzata dell'alloggiamento e un serbatoio adatto alle applicazioni alimentari.
Punti di forza
-Funzionamento economico
Si adatta a luoghi stretti/piccoli
Design flessibile per l'alimentazione a 12 e 24 V DC
Valvola di rilascio della pressione opzionale
Design ottimizzato dell'alloggiamento per le zone di spruzzatura nella lavorazione degli alimenti
Si adatta a luoghi stretti/piccoli
Design flessibile per l'alimentazione a 12 e 24 V DC
Valvola di rilascio della pressione opzionale
Design ottimizzato dell'alloggiamento per le zone di spruzzatura nella lavorazione degli alimenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pompa azionata elettricamente |
|---|---|
| Materiale | acciaio, nitro-carburizzato a gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
