PUMP HAND TWO SPD 10000 PSI P142

Pompa manuale idraulica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:P142
Rubix:999190200024408
Produttore:P142
PUMP HAND TWO SPD 10000 PSI P142

Riepilogo info tecniche

Capacità dell'olio327 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiapompa a mano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUMP HAND TWO SPD 10000 PSI P142


Le pompe idrauliche Enerpac sono disponibili in oltre 1.000 configurazioni diverse. Qualunque siano le vostre esigenze in fatto di pompe ad alta pressione: velocità, controllo, prestazioni intermittenti o per impieghi gravosi, potete essere certi che l'Enerpac ha la pompa adatta all'applicazione.

Punti di forza

-Design leggero e compatto
Durevole serbatoio in nylon riempito di vetro e base della pompa in alluminio incapsulata in nylon per la massima resistenza alla corrosione
Il funzionamento a due velocità sulla maggior parte dei modelli riduce le corse dell'impugnatura fino al 78% rispetto alle pompe a velocità singola
Minore sforzo dell'impugnatura per ridurre al minimo l'affaticamento dell'operatore
Blocco dell'impugnatura e struttura leggera per un facile trasporto
Grandi capacità di olio per alimentare un'ampia gamma di cilindri o utensili
Impugnatura in fibra di vetro non conduttiva per la sicurezza dell'operatore
Valvola di sovrapressione interna per la protezione da sovraccarico

Applicazioni

Strumenti industriali; strumenti di lavorazione

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità dell'olio327 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiapompa a mano
Peso2,4 kg
Codice doganale84132000
515,92 IVA esclusa
/ Unità
629,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione