Riferimenti
Enerpac:PA136
Rubix:999190500028916
Produttore:PA136
EAN:0662005100057

Dettagli del prodotto : PUMP AIR PA-SER PA136
Le pompe pneumatiche su idraulico della serie Enerpac PA sono robuste, semplici da usare e facili da manutenere. La serie comprende diversi modelli con capacità del serbatoio, consumo d’aria e pressioni massime di esercizio variabili. Tutti i modelli possono essere utilizzati sia a pedale sia a mano per avanzare e rientrare il vostro utensile idraulico a semplice effetto. I modelli PA133 e PA1150 offrono anche una funzione di mantenimento. Il raccordo girevole consente un collegamento semplice e un funzionamento senza problemi. I modelli PA133, PA135 e PA136 includono asole di montaggio alla base.
Punti di forza
•Design brevettato per il risparmio d’aria
Silenziatore interno dell’aria silenzioso 80 dBa
Valvola di sovrapressione esterna regolabile
La valvola integrata a 3 vie e 2 posizioni consente il funzionamento del ciclo di avanzamento-rientro per cilindri a semplice effetto
Raccordi olio e aria orientabili a 360° per facilitare l’installazione del sistema
Silenziatore interno dell’aria silenzioso 80 dBa
Valvola di sovrapressione esterna regolabile
La valvola integrata a 3 vie e 2 posizioni consente il funzionamento del ciclo di avanzamento-rientro per cilindri a semplice effetto
Raccordi olio e aria orientabili a 360° per facilitare l’installazione del sistema
Applicazioni
Applicazioni a bassa-media portata, di piccola capacità, a semplice effetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pompa pneumatica idraulica |
|---|---|
| Codice doganale | 84135020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1201,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 1466,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





