ELETTROPOMPA PER GRASSO ILC-MAX 2 12V DC/2KG/FIX/LIVELLO 40.2.12DC.FST.G
POMPE LUBRIFICAZIONE PROGRESSIVA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
ILC Lubrication Systems:I40212DCFSTG
Rubix:999190900080057
Documenti
Dettagli del prodotto : ELETTROPOMPA PER GRASSO ILC-MAX 2 12V DC/2KG/FIX/LIVELLO 40.2.12DC.FST.G
POMPA Modello:ILC-MAX Comando:12 V DC Serbatoio:2KG PLASTICO Timer:NO Livello:Sì Utilizzo:GRASSO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pompe |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 413,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 504,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

