ELETTROPOMPA PER GRASSO ILC-MAX 5 24V DC/5KG/FIX/LIVELLO/TIMER 40.5.24DC.FCT.G
POMPE LUBRIFICAZIONE PROGRESSIVA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
ILC Lubrication Systems:40.5.24DC.FCT.G
Rubix:999190900080063

Documenti
Dettagli del prodotto : ELETTROPOMPA PER GRASSO ILC-MAX 5 24V DC/5KG/FIX/LIVELLO/TIMER 40.5.24DC.FCT.G
POMPA Modello:ILC-MAX Comando:24 V DC Serbatoio:5KG METALLICO Timer:Sì Livello:Sì Utilizzo:GRASSO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pompe |
|---|---|
| Modello | ilc-max |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 888,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1084,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
