ELETTR. CME 115V PORTATA 100CC COMANDO 115V AC SERBATOIO 3L PLASTICO - SENZA TIMER 81.O3.CE.115
POMPE LUBRIFICAZIONE VOLUMETRICA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
ILC Lubrication Systems:I81O3CE115
Rubix:999220519012803
Produttore:81.O3.CE.115
Documenti
Dettagli del prodotto : ELETTR. CME 115V PORTATA 100CC COMANDO 115V AC SERBATOIO 3L PLASTICO - SENZA TIMER 81.O3.CE.115
POMPA Modello:CME CE Portata:100 cc Comando:115 V AC Serbatoio:3L PLASTICO Utilizzo:OLIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pompe |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 273,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 333,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

