CME OLIO 3LT CE + PFL 24V DC 81.O3.CE.24V
POMPE LUBRIFICAZIONE VOLUMETRICA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
ILC Lubrication Systems:81.O3.CE.24V
Rubix:999220926124850

Documenti
Dettagli del prodotto : CME OLIO 3LT CE + PFL 24V DC 81.O3.CE.24V
POMPA Modello:CME CE Portata:200 cc Comando:24 V AC Serbatoio:3L PLASTICO Utilizzo:OLIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pompe |
|---|---|
| Modello | cme ce |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 282,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 344,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
