FR12-NAR-XL-FELPA MANICA LUNGA INGNIF/ANTIST.(24) BLU NAVY FR12NAR # XL
Ponticello frast marine
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Portwest:FR12NARXL
Rubix:999180400034201
Produttore:FR12NARXL
EAN:5036108161904

Riepilogo info tecniche
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | modacrilico |
Dettagli del prodotto : FR12-NAR-XL-FELPA MANICA LUNGA INGNIF/ANTIST.(24) BLU NAVY FR12NAR # XL
Felpa ignifuga e antistatica Portwest FR12, ideale per i lavoratori esposti al calore. Le caratteristiche includono: maniche raglan, collo rotondo, colletto e polsini a costine. Comoda e facile da indossare. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. EN 1149-5. IEC 61482-2
Punti di forza
•CE-CAT III
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Protection against radiant, convective and contact heat
50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
Flame resistant ribbed cuff for added safety
High cotton content for superior comfort
Ribbed hem for a comfortable fit
Ribbed cuffs for warmth and comfort
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Protection against radiant, convective and contact heat
50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
Flame resistant ribbed cuff for added safety
High cotton content for superior comfort
Ribbed hem for a comfortable fit
Ribbed cuffs for warmth and comfort
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | modacrilico |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | 60% modacrilico;39% cotone;1% fibra di carbonio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione