FR12NARXXL-FELPA MANICHE LUNGHE IGNIFUGA ANTISTATICA BLU NAVY FR12NAR # XXL

Ponticello frast marine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:FR12NARXXL
Rubix:999200717018649
Produttore:FR12NARXXL
EAN:5036108161911
FR12NARXXL-FELPA MANICHE LUNGHE IGNIFUGA ANTISTATICA BLU NAVY FR12NAR # XXL

Riepilogo info tecniche

Coloreblu navy
Grandezza2xl
Materiale principalemodacrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FR12NARXXL-FELPA MANICHE LUNGHE IGNIFUGA ANTISTATICA BLU NAVY FR12NAR # XXL


Felpa ignifuga e antistatica Portwest FR12, ideale per i lavoratori esposti al calore. Le caratteristiche includono: maniche raglan, collo rotondo, colletto e polsini a costine. Comoda e facile da indossare. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. EN 1149-5. IEC 61482-2

Punti di forza

•CE-CAT III
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Protection against radiant, convective and contact heat
50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
Flame resistant ribbed cuff for added safety
High cotton content for superior comfort
Ribbed hem for a comfortable fit
Ribbed cuffs for warmth and comfort

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezza2xl
Materiale principalemodacrilico
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale60% modacrilico;39% cotone;1% fibra di carbonio
€ 68,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza