NIPPLO SPINATO FILETTATO 859358

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO CON O-RING NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859358
Rubix:170000000537613
EAN:3660338143731
NIPPLO SPINATO FILETTATO 859358

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentog1/2 ''
Diametro interno tubo metrica17 mm
Materialeottone placcato al nichel

Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO SPINATO FILETTATO 859358


Temperatura da -20°C a +80°C. Tenuta NBR
Per collegamento diretto di tubi tipo PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog1/2 ''
Diametro interno tubo metrica17 mm
Materialeottone placcato al nichel
5,59 IVA esclusa
/ Unità
6,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione