NIPPLO SPINATO FILETTATO 859361

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO CON O-RING NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:859361
Rubix:170000000537616
EAN:3660338143762
NIPPLO SPINATO FILETTATO 859361
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamentog1 ''
Diametro interno tubo metrica25 mm
Materialeottone placcato al nichel
Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO SPINATO FILETTATO 859361


Temperatura da -20°C a +80°C. Tenuta NBR
Per collegamento diretto di tubi tipo PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog1 ''
Diametro interno tubo metrica25 mm
Materialeottone placcato al nichel
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,75 IVA esclusa
/ Unità
28,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione