5522818-STELI TORNITURA E SCANALATURA A50U-DCLNL16

Portautensili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:A50U-DCLNL16
Rubix:999240117030467
Produttore:5522818
5522818-STELI TORNITURA E SCANALATURA A50U-DCLNL16

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 5522818-STELI TORNITURA E SCANALATURA A50U-DCLNL16


A = steel version with IK
Barra di alesatura – Fissaggio a staffa A...-DCLN • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Sinistra • 50mm • Inserto romboidale • CN .. 1606 ..

Punti di forza

Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave

Applicazioni

Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza350 mm
Tipologiabarra di alesatura interna iso indicizzabile (fissaggio a staffa dcln)
Dimensione del gambo50 mm
Sensosinistra
Refrigerazione internasì
Tipo di bloccaggioserraggio con pratze/pratza (fissaggio a staffa/clamp)
€ 410,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 500,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione