5634282-STELI TORNITURA E SCANALATURA PCLNR3225P12

Utensile a codolo – serraggio con leva a ginocchio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:PCLNR3225P12
Rubix:999240117030481
Produttore:5007901
5634282-STELI TORNITURA E SCANALATURA PCLNR3225P12

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 5634282-STELI TORNITURA E SCANALATURA PCLNR3225P12


Utensili con codolo – Fissaggio a leva PCLN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=95° • Destra • 32x25mm • Inserto romboidale • CN .. 1204 ..

Punti di forza

Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto

Applicazioni

La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico negativi monolaterali, ad es. SNMM per lavorazione di sgrossatura pesante

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza170 mm
Dimensione del gambo32 x 25
Sensodestra
Refrigerazione internano
€ 117,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione