Riferimenti
Dummel:RHW10.2020125
Rubix:160000000308833

Dettagli del prodotto : UTENSILI SISTEMA SWISSLINE RHW10.2020125
Lavorazione esterna ad alta precisione, due taglienti
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 125 mm |
|---|---|
| Tipologia | klemmhalter (toolholder) swissline tipo hw10 |
| Dimensione del gambo | 20 |
| Senso | destra |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | m3/7-sl (torx t8f), coppia 1,2 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
