5042191-STELI TORNITURA E SCANALATURA DCLNR2525M12

Utensile a gambo – serraggio a ganasce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:DCLNR2525M12
Rubix:160000001415567
Produttore:5042191
5042191-STELI TORNITURA E SCANALATURA DCLNR2525M12

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 5042191-STELI TORNITURA E SCANALATURA DCLNR2525M12


Utensile con codolo – Fissaggio a staffa DCLN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=95° • Destra • 25x25mm • Inserto romboidale • CN .. 1204 ..

Punti di forza

Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Elevata affidabilità di processo, grazie agli stabili inserti negativi abbinati al fissaggio a staffa;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico negativi

Applicazioni

Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza150 mm
Dimensione del gambo25 x 25 mm (vierkantschacht)
Sensodestra
Refrigerazione internano
€ 106,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione