5634226-STELI TORNITURA E SCANALATURA PCLNL2020K12
Utensile con codolo – bloccaggio a leva per ginocchio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:PCLNL2020K12
Rubix:160000001415426
Produttore:5007907

Dettagli del prodotto : 5634226-STELI TORNITURA E SCANALATURA PCLNL2020K12
Utensili con codolo – Fissaggio a leva PCLN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=95° • Sinistra • 20x20mm • Inserto romboidale • CN .. 1204 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico negativi monolaterali, ad es. SNMM per lavorazione di sgrossatura pesante
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 125 mm |
|---|---|
| Dimensione del gambo | 20x20 |
| Senso | sinistra |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione