GIACCA PILOT NAVY PJ10NAR # L

PORTWEST PILOT JACKET PJ10 NAVY

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:PJ10NARL
Rubix:999220801011296
Produttore:PJ10NARL
EAN:5036108203697
GIACCA PILOT NAVY PJ10NAR # L

Riepilogo info tecniche

Coloreblu navy
Grandezzal
Materiale principalecotone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIACCA PILOT NAVY PJ10NAR # L


Alto contenuto di cotone per un comfort perfetto. Finitura del tessuto estremamente idrorepellente, l'acqua rotola via dalla superficie. Il tessuto UPF 50+ blocca il 98% dei raggi UV. 6 tasche portaoggetti. Tasche con cerniera. Zip a due vie per una facile apertura. Polsini a coste per calore e comfort. Zoom in maglia per una vestibilità aderente. Maniche con zip per un uso multifunzionale. Disponibile in un'ampia gamma di colori aziendali.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezzal
Materiale principalecotone
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale60% cotone, 40% poliestere
39,53 IVA esclusa
/ Unità
48,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza