Riferimenti
Portwest:PJ10NARXL
Rubix:999220801011302
EAN:5036108203727

Riepilogo info tecniche
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : GIACCA PILOT NAVY PJ10NAR # XL
Alto contenuto di cotone per un comfort perfetto. Finitura del tessuto estremamente idrorepellente, l'acqua rotola via dalla superficie. Il tessuto UPF 50+ blocca il 98% dei raggi UV. 6 tasche portaoggetti. Tasche con cerniera. Zip a due vie per una facile apertura. Polsini a coste per calore e comfort. Zoom in maglia per una vestibilità aderente. Maniche con zip per un uso multifunzionale. Disponibile in un'ampia gamma di colori aziendali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | 60% cotone, 40% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione