9232-50198 TWIN POWER 600 8MGT2 85 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP GT2 600 8MGT 85
Rubix:160000000464804
Produttore:923250198
EAN:5414465082900
9232-50198 TWIN POWER 600 8MGT2 85 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt2
Lunghezza primitiva600 mm
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-50198 TWIN POWER 600 8MGT2 85 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt2
Lunghezza primitiva600 mm
Larghezza cinghia85 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti75
Codice doganale40103900
441,49 IVA esclusa
/ Unità
538,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione