9577-59392-MANICOTTO POWERGRIP GT4 2310 14MGT4 1300
Gates POWERGRIP® GT4 14MGT
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:GT4 2310 14MGT 1300
Rubix:999230718024951
Produttore:957759392
EAN:5400608535938

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2310 mm |
| Larghezza cinghia | 330,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9577-59392-MANICOTTO POWERGRIP GT4 2310 14MGT4 1300
Engineered with the latest in advanced technology and materials science expertise, Gates PowerGrip™ GT™4 delivers the highest power-carrying capacity of any belt in its class. In addition, Gates designed a belt with increased chemical resistance and larger temperature range capability. Gates PowerGrip GT™4 belt delivers improved performance over a wide range of industrial applications. The 8MGT and 14MGT pitches are the optimum choice for high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. From resource processing to heavy manufacturing, automated production to custom assembly — Gates PowerGrip GT™4 solutions improve uptime, efficiency, productivity, reliability and safety for industries around the world.
Manicotto sincrono Gates PowerGrip GT4 in etilene elastomero, profilo 14MGT, con alta capacità di carico e manutenzione ridotta.
Punti di forza
-Gamma di temperature più ampia
Potenza più elevata per prestazioni ottimali
Migliore resistenza agli agenti chimici
Maggiore tempo di attività
Migliore sicurezza
Migliore ergonomia
Essenza di ruggine + sicurezza per l'uso in spazi destinati alla manipolazione di alimenti
Riduzione del rischio ambientale
Nessuna lubrificazione + nessun allungamento
Elevata resistenza al salto dei denti
Potenza più elevata per prestazioni ottimali
Migliore resistenza agli agenti chimici
Maggiore tempo di attività
Migliore sicurezza
Migliore ergonomia
Essenza di ruggine + sicurezza per l'uso in spazi destinati alla manipolazione di alimenti
Riduzione del rischio ambientale
Nessuna lubrificazione + nessun allungamento
Elevata resistenza al salto dei denti
Applicazioni
Heavy Duty Equipment;Fans + Pumps;Conveyor Systems;Industrial Machines;Compressors;Centrifuges;Horizontal + Vertical Positioning
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2310 mm |
| Larghezza cinghia | 330,2 mm |
| Materiale | elastomero |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 165 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1887,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 2302,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione