9400-54008 POWERGRIP GT3 186 2MGT3 3

PowerGrip GT3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:GT3 186 2MGT 3
Rubix:160000001622479
Produttore:940054008
EAN:5414465982217
9400-54008 POWERGRIP GT3 186 2MGT3 3

Riepilogo info tecniche

Profilo2mgt
Lunghezza primitiva186 mm
Larghezza cinghia3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9400-54008 POWERGRIP GT3 186 2MGT3 3


Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.

Punti di forza

• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo2mgt
Lunghezza primitiva186 mm
Larghezza cinghia3 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura2 mm
Numero di denti93
Codice doganale40103900
3,29 IVA esclusa
/ Unità
4,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione