9232-50063 TWIN POWER 1800 8MGT2 50 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP GT2 1800 8MGT 50
Rubix:160000000464692
Produttore:923250063
EAN:5414465085956
9232-50063 TWIN POWER 1800 8MGT2 50 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt2
Lunghezza primitiva1800 mm
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-50063 TWIN POWER 1800 8MGT2 50 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt2
Lunghezza primitiva1800 mm
Larghezza cinghia50 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti225
Codice doganale40103900
600,48 IVA esclusa
/ Unità
732,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione