9232-50089 TWIN POWER 3600 8MGT2 20 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP GT2 3600 8MGT 20
Rubix:160000000464718
Produttore:923250089
EAN:5414465086281
9232-50089 TWIN POWER 3600 8MGT2 20 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt2
Lunghezza primitiva3600 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-50089 TWIN POWER 3600 8MGT2 20 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt2
Lunghezza primitiva3600 mm
Larghezza cinghia20 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti450
Codice doganale40103900
447,73 IVA esclusa
/ Unità
546,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione