9239-00112 POLYCHAIN CARBON VOLT 896 8MGTC 12

Cinghia sincrona in poliuretano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 896 12
Rubix:160000000470999
Produttore:923900112
EAN:5414465489723
9239-00112 POLYCHAIN CARBON VOLT 896 8MGTC 12

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva896 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9239-00112 POLYCHAIN CARBON VOLT 896 8MGTC 12


Poly Chain® GT2 è stata progettata per garantire prestazioni ottimali anche su trasmissioni a bassa velocità e coppia elevata in qualsiasi applicazione industriale. Questa cinghia leggera è caratterizzata da potenze superiori fino al 40% rispetto alle costruzioni precedenti (Poly Chain® GT), pur mantenendo la stessa lunga durata. Poly Chain® GT2 funziona su pulegge Poly Chain® GT. La sua costruzione si basa su un design innovativo e all'avanguardia. Il corpo e i denti della cinghia sono realizzati con un esclusivo composto di poliuretano, che rende la cinghia resistente e praticamente immune all'abrasione e agli attacchi chimici. Le cinghie Poly Chain® GT2 sono un'ottima alternativa alle catene a rulli, in quanto non necessitano di ritensionamento né di lubrificazione. Le trasmissioni Poly Chain® GT2, che consentono di risparmiare spazio, peso e denaro, offrono una vita utile lunga e affidabile.

Punti di forza

-I denti e il corpo sono costituiti da un composto poliuretanico leggero, appositamente miscelato per garantire l'adesione alle corde e al tessuto. Questo poliuretano dalla formulazione unica rende il nastro resistente e virtualmente immune all'abrasione e agli agenti chimici
Le corde di trazione in aramide forniscono una straordinaria capacità di trasporto della potenza
La durata della flessione a fatica dell'aramide è eccezionale e la sua elevata resistenza agli urti resiste agli urti e ai carichi eccessivi
Il tessuto che ricopre i denti è altamente resistente all'olio, agli agenti chimici, agli agenti inquinanti, alla corrosione e all'abrasione. È eccezionalmente durevole e rimane pienamente operativo a temperature estreme, da -54°C a +85°C
Il rivestimento in tessuto riduce l'attrito con la puleggia, minimizzando così l'accumulo di temperatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva896 mm
Larghezza cinghia12 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti112
Paese d'origineGB
Codice doganale40103900
106,64 IVA esclusa
/ Unità
130,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione