MANICOTTO DD TP GT2 960 8MGT VARI

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP-960-8MGT2
Rubix:160000000464839
EAN:5414465083518
MANICOTTO DD TP GT2 960 8MGT VARI

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva960 mm
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO DD TP GT2 960 8MGT VARI


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva960 mm
Larghezza cinghia30 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti120
Codice doganale40103900
  • Disponibile: spedito entro 24 ore