Riferimenti
Gates:TP GT2 3600 8MGT 150MM
Rubix:160000000464650
Produttore:923202034
EAN:5414465146534


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3600 mm |
| Larghezza cinghia | 150 mm |
Dettagli del prodotto : 9232-02034 MANICOTTO TWIN POWER 3600 8MGT2 TP 152MM
CINGHIA DD
Cinghia sincrona Gates Twin Power a doppia dentatura, passo 8MGT, lunghezza 3600 mm e larghezza 150 mm. Progettata per trasmissioni precise e silenziose.
Punti di forza
• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3600 mm |
| Larghezza cinghia | 150 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 450 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2913,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 3554,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione