9297-50139 TWIN POWER 755 5M 25 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP HTD 755 5M 25
Rubix:160000000468373
Produttore:929750139
EAN:5412571333374
9297-50139 TWIN POWER 755 5M 25 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo5m htd
Lunghezza primitiva755 mm
Larghezza cinghia25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9297-50139 TWIN POWER 755 5M 25 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
• The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m htd
Lunghezza primitiva755 mm
Larghezza cinghia25 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti151
Codice doganale40103900
€ 140,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione