9297-90057 TWIN POWER 890 5M 25 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP HTD 890 5M 25
Rubix:160000000468401
Produttore:929790057
EAN:5412571336542
9297-90057 TWIN POWER 890 5M 25 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo5m htd
Lunghezza primitiva890 mm
Larghezza cinghia25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9297-90057 TWIN POWER 890 5M 25 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
• The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m htd
Lunghezza primitiva890 mm
Larghezza cinghia25 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti178
Codice doganale40103900
155,51 IVA esclusa
/ Unità
189,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione