9297-00622 MANICOTTO TWIN POWER 2250 5M TP 152MM

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP HTD 2250 5M 150MM
Rubix:160000000468346
Produttore:92970622
EAN:5414465060618
9297-00622 MANICOTTO TWIN POWER 2250 5M TP 152MM

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Lunghezza primitiva2250 mm
Larghezza cinghia152,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9297-00622 MANICOTTO TWIN POWER 2250 5M TP 152MM


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
• The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Lunghezza primitiva2250 mm
Larghezza cinghia152,4 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti450
Codice doganale40103900
€ 2126,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 2594,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione