9400-55567 POWERGRIP GT3 350 5MGT3 20

Powergrip GT3 5GT3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:GT3-350-5M-20-PG
Rubix:999210709017010
9400-55567 POWERGRIP GT3 350 5MGT3 20

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Lunghezza primitiva350 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9400-55567 POWERGRIP GT3 350 5MGT3 20


La cinghia sincrona PowerGrip GT3 trasmette fino al 30% in più di potenza rispetto alle precedenti generazioni di cinghie. Grazie alle sue prestazioni è particolarmente adatta per applicazioni ad alte velocità di rotazione. È costituita da una combinazione tecnologicamente avanzata di elementi di trazione in fibra di vetro, denti e dorso in elastomero e tessuto in nylon. Il dorso in elastomero protegge gli elementi di trazione dalla contaminazione e dall'usura dovuta all'attrito, il rivestimento in nylon con basso coefficiente di attrito protegge la superficie dei denti dall'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Lunghezza primitiva350 mm
Larghezza cinghia20 mm
Materialegomma
Passo di dentatura5 mm
Codice doganale40103900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione