Riferimenti
Gates:GT3 777 3MGT 2800
Rubix:160000000469582
Produttore:940043248
EAN:5414465731631


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 777 mm |
| Materiale | cloroprene |
Dettagli del prodotto : 9400-43248 MANICOTTO POWERGRIP GT3 777 3MGT3 711MM
Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.
Punti di forza
• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 3mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 777 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Numero di denti | 259 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 754,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 921,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione