Riferimenti
Gates:GT3 280 5MGT 25
Rubix:160000000469614
Produttore:940045248
EAN:5414465316524


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 280 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 9400-45248 POWERGRIP GT3 280 5MGT3 25
Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.
Punti di forza
• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 280 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 56 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione