Riferimenti
Gates:2100-5MGT3
Rubix:160000000470011
EAN:5414465287510


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5mgt3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2100 mm |
| Larghezza cinghia | 330,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9400-55026 MANICOTTO POWERGRIP GT3 2100 5MGT3 330MM
Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.
Punti di forza
• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5mgt3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2100 mm |
| Larghezza cinghia | 330,2 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 420 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 723,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 882,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione