9356-50404 POWERGRIP GT3 1584 8MGT3 20

PowerGrip GT3

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:GT3 1584 8MGT 20
Rubix:160000000468794
Produttore:935650404
EAN:5414465314001
9356-50404 POWERGRIP GT3 1584 8MGT3 20
Riepilogo info tecniche
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1584 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9356-50404 POWERGRIP GT3 1584 8MGT3 20


Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.

Punti di forza

• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1584 mm
Larghezza cinghia20 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti198
Codice doganale40103900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore