9254-53195 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1600 XXH 330MM

PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:1600 XXH 1300
Rubix:160000000465671
Produttore:925453195
EAN:5412571216691
9254-53195 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1600 XXH 330MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxxh
Lunghezza primitiva160 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-53195 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1600 XXH 330MM


CINGHIA
Cinghia sincrona classica Gates PowerGrip 1600 XXH 400, in CR, passo 31,75 mm e larghezza 102 mm. Ideale per trasmissioni precise e affidabili.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, ottima durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchiature per affrancatura;macchine da cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni a motore;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxxh
Lunghezza primitiva160 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Passo di dentatura31,75 mm
Materialecr
Numero di denti128
Seriepowergrip
Altezza15,2 mm
Lunghezza primitiva (mm)4064 mm
Max. Temperatura d'impiego100 °C
Codice doganale40103900
€ 2499,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 3048,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione