9254-52927 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1750 XH 330MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:1750 XH 1300
Rubix:160000000465653
Produttore:925452927
EAN:5412571216400
9254-52927 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1750 XH 330MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva175 ''
Passo di dentatura22,225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-52927 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1750 XH 330MM


CINGHIA
Cinghia dentata sincrona Gates PowerGrip XH da 175'' (4445 mm), 200 denti, per trasmissioni precise e affidabili.

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva175 ''
Passo di dentatura22,225 mm
Materialepolicloroprene (neoprene) e denti in nylon
Numero di denti200
Seriepowergrip
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)4445 mm
Max. Temperatura d'impiego100 °C
Codice doganale40103900
€ 1376,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 1679,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione