9277-54050 POWERGRIP CTB 700 XH 500

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:700 XH 500
Rubix:160000000466700
Produttore:927754050
EAN:5412571264029
9277-54050 POWERGRIP CTB 700 XH 500

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva70 ''
Larghezza cinghia127 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-54050 POWERGRIP CTB 700 XH 500


CINGHIA

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva70 ''
Larghezza cinghia127 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialefibra di vetro (cordino di trazione);nylon;gomma
Numero di denti80
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1778 mm
Codice doganale40103900
€ 336,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 410,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione