Riferimenti
Gates:1800 XXH 1500
Rubix:160000000465230
Produttore:92548907
EAN:5412571210750


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xxh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 180 '' |
| Passo di dentatura | 31,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9254-08907 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1800 XXH 330MM
CINGHIA
Cinghia dentata sincrona Gates PowerGrip XXH per trasmissioni precise e senza manutenzione. Lunghezza primitiva 4572 mm, 144 denti.
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, ottima durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
Applicazioni
macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchiature per affrancatura;macchine da cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni a motore;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xxh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 180 '' |
| Passo di dentatura | 31,75 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 144 |
| Serie | powergrip |
| Altezza | 15,7 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 4572 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2734,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3336,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione