9298-TASTO A FUNGO AD AUTOAGGANCIO PR-30-RT

PR-30-RT Interruttore a impatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PR-30-RT
Rubix:160000000578792
Produttore:9298
EAN:4052568020590
9298-TASTO A FUNGO AD AUTOAGGANCIO PR-30-RT

Riepilogo info tecniche

Tipologiapr-30-rt
Esecuzionepulsante di chiusura a impatto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9298-TASTO A FUNGO AD AUTOAGGANCIO PR-30-RT


Tasto a fungo ad autoaggancio PR-30-RT Per microvalvole SV, SVS, SVOS. Diametro di montaggio=30,5 mm, Grado di protezione=IP40, Forza di azionamento=25 N, Peso=37 g, Colore=Rosso

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapr-30-rt
Esecuzionepulsante di chiusura a impatto
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 27,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione