Riferimenti
Gates:8VP2500 PREDATOR
Rubix:160000001567833
Produttore:918900250
EAN:5414465684647


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8vp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 25 mm |
| Lunghezza di orientamento | 6350 mm |
Dettagli del prodotto : 9189-00250 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8VP2500 PREDATOR
Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.
Punti di forza
• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.
Applicazioni
• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8vp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 25 mm |
| Lunghezza di orientamento | 6350 mm |
| Lunghezza interna | 6221 mm |
| Lunghezza esterna | 984,25 mm |
| Spessore | 22,225 mm |
| Guainato | no |
| Serie | 9182 |
| Materiale | cr |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 404,3 mm |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 508,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione