9190-01750 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP1750 PREDATOR

Predator™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPBP1750 PREDATOR
Rubix:999190400010186
Produttore:919001750
EAN:5400608075397
9190-01750 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP1750 PREDATOR

Riepilogo info tecniche

Profilospbp
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento1750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9190-01750 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP1750 PREDATOR


Progettate per affrontare i lavori più impegnativi, le cinghie singole Predator® sono le cinghie trapezoidali per impieghi gravosi leader sul mercato. La costruzione della cinghia extra per impieghi gravosi, più resistente dell'acciaio, è progettata per gestire motori ad alta potenza, frequenti carichi d'urto, temperature elevate e gli ambienti di esercizio più severi nelle applicazioni estremamente impegnative. Offrono straordinaria resistenza agli urti elevati, capacità e resistenza all'usura. Uniche per la loro estrema robustezza e la elevata capacità di carico, non hanno eguali.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospbp
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento1750 mm
Lunghezza interna1690 mm
Lunghezza esterna1772 mm
Spessore13 mm
Guainatosì
Seriepredator
Forma dentisenza intagli (con intagli: false; rivestimento liscio/senza dorso)
Materialecomposto della cinghia in policloroprene (neoprene); cordino di trazione in aramide
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia160 mm
€ 51,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione