01429467-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ISE20-P-01-L
Pressostato compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ISE20-P-01-L
Rubix:999220311007842
Produttore:01429467
Documenti
Dettagli del prodotto : 01429467-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ISE20-P-01-L
Pressostati digitali di alta precisione
Display a 3 schermi e 3 colori
Fluido applicabile: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
Campi di pressione: da -0,1 a 2 MPa
Ripetibilità: ±0,2 % F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente) Tempo di risposta selezionabile: da meno di 5 ms a 5 s. IP40 o IP65 Consumo: da meno di 5 ms a 5 s. Consumo: da meno di 5 ms a 5 s: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Selezione del tempo di risposta: da meno di 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o meno.
Display a 3 schermi e 3 colori
Fluido applicabile: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
Campi di pressione: da -0,1 a 2 MPa
Ripetibilità: ±0,2 % F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente) Tempo di risposta selezionabile: da meno di 5 ms a 5 s. IP40 o IP65 Consumo: da meno di 5 ms a 5 s. Consumo: da meno di 5 ms a 5 s: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Selezione del tempo di risposta: da meno di 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o meno.
•3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch.
•1 output.
•Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
•Pressure range: -0.1 to 1 MPa.
•Repeatability: ±0.2 % F.S.
•Response time: 1.5 ms or less.
•Consumption: 25mA or less.
Output Specification: P (PNP open collector 1 output)
Unit Specification: w/Unit Selection Function
Piping Specification: 01 (R 1/8)
Lead Wire: L (Lead Wire w/Connector, 2m)
Mounting: None
Operation Manual: Operation Manual, w/o Calibration Certificate
•1 output.
•Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
•Pressure range: -0.1 to 1 MPa.
•Repeatability: ±0.2 % F.S.
•Response time: 1.5 ms or less.
•Consumption: 25mA or less.
Output Specification: P (PNP open collector 1 output)
Unit Specification: w/Unit Selection Function
Piping Specification: 01 (R 1/8)
Lead Wire: L (Lead Wire w/Connector, 2m)
Mounting: None
Operation Manual: Operation Manual, w/o Calibration Certificate
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pressostato |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione