Riferimenti
Danfoss:060-310266
Rubix:160000000691524
Produttore:060-310266
EAN:5702423146796

Dettagli del prodotto : KPS39 PRESSURE SWITCH M/8 060-310266
La serie KPS è stata appositamente progettata per rispondere alla crescente richiesta di un involucro di alto livello, di un basso differenziale, di robustezza, di costruzione compatta e di resistenza agli urti e alle vibrazioni.
La gamma KPS copre la maggior parte delle esigenze delle applicazioni esterne ma anche interne. È adatta per essere utilizzata nei sistemi di controllo, di allarme e di regolazione di impianti, apparecchiature diesel, compressori, centrali elettriche e a bordo di navi.
La gamma KPS copre la maggior parte delle esigenze delle applicazioni esterne ma anche interne. È adatta per essere utilizzata nei sistemi di controllo, di allarme e di regolazione di impianti, apparecchiature diesel, compressori, centrali elettriche e a bordo di navi.
Punti di forza
Plage de pression : de 0 à 60 bars.
Contatti placcati in oro.
Differenziale regolabile o fisso.
Costruzione robusta e compatta.
Alta resistenza agli urti e alle vibrazioni.
Versione a membrana disponibile per le seguenti applicazioni :
vibrazioni/picchi di pressione.
Per acqua di mare.
Involucro IP67. Resistente all'acqua di mare.
Disponibile con le appropriate omologazioni terrestri e marine.
Contatti placcati in oro.
Differenziale regolabile o fisso.
Costruzione robusta e compatta.
Alta resistenza agli urti e alle vibrazioni.
Versione a membrana disponibile per le seguenti applicazioni :
vibrazioni/picchi di pressione.
Per acqua di mare.
Involucro IP67. Resistente all'acqua di mare.
Disponibile con le appropriate omologazioni terrestri e marine.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 973 g |
|---|---|
| Tipologia | pressure switch m/8 |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90322000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
