00096954-ARTICOLO IR3120-F04

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:IR3120-F04
Rubix:999221025038076
Produttore:IR3120-F04
00096954-ARTICOLO IR3120-F04

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 00096954-ARTICOLO IR3120-F04


Series IR Precision Regulators are designed to be compact and light weight. The maximum set pressure has been expanded from the conventional 0.7MPa to 0.8MPa. Relief flow has been increased by nearly 5 times (compared to SMC IR201, IR401). The optional bracket and pressure gauge can be mounted on either the front or back of the unit.
IR1000~3000, regolatore di precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiair
Codice doganale84811099
€ 230,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 280,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione