Riferimenti
SMC:IS10-01-L
Rubix:999180300035903
Produttore:IS10-01-L

Documenti
Dettagli del prodotto : 00811318-PRESSOSTATO COMPATTO IS10-01-L
Il pressostato IS10 di SMC è più leggero del 16% e più piccolo dell'11% rispetto all'IS1000. L'IS10 è conforme alla direttiva RoHS e ha il marchio CE. L'intervallo di pressione impostato è compreso tra 0,1 e 0,4 MPa (opzionale tra 0,1 e 0,6 MPa). Sono disponibili anche IS10M (pressostato con distanziatore) e IS10E (pressostato con adattatore per tubazioni).
IS10, Pressostato a contatto reed
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x55x15 mm |
|---|---|
| Peso | 113 g |
| Tipologia | is10/10m/10e |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione