Riferimenti
Danfoss:060-508166
Rubix:160000000691571
Produttore:060-508166
EAN:5702423147335



Dettagli del prodotto : KPI38 PRESSURE SWITCH M/36 060-508166
I pressostati KPI sono utilizzati nei sistemi di regolazione, controllo e segnalazione nell'industria. La serie KP è adatta per l'uso con apparecchiature collegate a fluidi liquidi e gassosi. Sono dotati di un interruttore di commutazione unipolare (SPDT).
Punti di forza
Campo di pressione: da -0,2 a 28 bars. Elevata capacità di contatto. Tempo di rimbalzo ultracorto. Disponibile anche con contatti placcati in oro. Differenziale regolabile. Involucro IP44 in caso di montaggio con un coperchio e su una superficie piana.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 305 g |
|---|---|
| Tipologia | pressure switch m/36 |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90322000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
