01699545-ARTICOLO ISE20A-T-01-J
Pressostato digitale ad alta precisione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ISE20A-T-01-J
Rubix:999221025052896
Produttore:01699545
Documenti
Dettagli del prodotto : 01699545-ARTICOLO ISE20A-T-01-J
Pressostati digitali di alta precisione
Display a 3 schermi e 3 colori
Fluido applicabile: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
Campi di pressione: da -0,1 a 2 MPa
Ripetibilità: ±0,2 % F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente) Tempo di risposta selezionabile: da meno di 5 ms a 5 s. IP40 o IP65 Consumo: da meno di 5 ms a 5 s. Consumo: da meno di 5 ms a 5 s: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Selezione del tempo di risposta: da meno di 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o meno.
Display a 3 schermi e 3 colori
Fluido applicabile: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
Campi di pressione: da -0,1 a 2 MPa
Ripetibilità: ±0,2 % F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente) Tempo di risposta selezionabile: da meno di 5 ms a 5 s. IP40 o IP65 Consumo: da meno di 5 ms a 5 s. Consumo: da meno di 5 ms a 5 s: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Selezione del tempo di risposta: da meno di 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o meno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pressostato digitale |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione