Riferimenti
SMC:ISE70-F02-L2
Rubix:999221025052868
Produttore:ISE70-F02-L2
Documenti
Dettagli del prodotto : 01684375-ARTICOLO ISE70-F02-L2
I pressostati della serie ISE70/75(H) sono dotati di un ampio display digitale per il monitoraggio dei fluidi refrigeranti e idraulici. Questi controlli di pressione ad alte prestazioni, ma leggeri, sono disponibili in tre modelli: il modello ISE70 per l'uso con aria o gas inerti e incombustibili (per il monitoraggio di una pressione nominale impostata compresa tra -0,1 e 1MPa), e i modelli ISE75 e ISE75H (per l'uso con fluidi che richiedono una pressione nominale impostata rispettivamente fino a 10MPa e 15MPa).Disponibili con filettatura Rc, NPT o G1/4 e con indicazioni di pressione MPa o PSI fisse o selezionabili, questi interruttori sono conformi agli accreditamenti globali CE e UL/CSA e con grado di protezione IP67.
Punti di forza
Pressostato digitale per aria con display a 2 colori
Collettori aperti NPN/PNP (1 o 2 uscite)
Custodia IP67
Standard: Marchio CE, conformità UL/CSA (UL508)
Collettori aperti NPN/PNP (1 o 2 uscite)
Custodia IP67
Standard: Marchio CE, conformità UL/CSA (UL508)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pressostato |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 228,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione