Riferimenti
Danfoss:017-529566
Rubix:160000000691052
Produttore:017-529566
EAN:5702423121342

Dettagli del prodotto : PRESSOSTAT RT117 10-13 BAR C/ 017-529566
RT117 PRESSURE SWITCH M/15
Punti di forza
Intervallo di pressione: da -1 a 30 bars.
Contatti sostituibili.
Disponibile inoltre con contatti placcati in oro.
Sicurezza intrinseca.
Differenziale regolabile.
Custodia IP66.
Disponibile con funzione di azzeramento min. e max. (IP54).
Disponibile anche come pressostato differenziale.
Disponibile con omologazioni TÜV e con zona neutra.
Disponibile con le omologazioni marittime appropriate.
Contatti sostituibili.
Disponibile inoltre con contatti placcati in oro.
Sicurezza intrinseca.
Differenziale regolabile.
Custodia IP66.
Disponibile con funzione di azzeramento min. e max. (IP54).
Disponibile anche come pressostato differenziale.
Disponibile con omologazioni TÜV e con zona neutra.
Disponibile con le omologazioni marittime appropriate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 902 g |
|---|---|
| Tipologia | pressostat rt117 10-13 bar c |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90322000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
